Startseite

RUTENBECK - RUTN132 115 030 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8/8 U Ap - N132 115 030

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN132 115 030 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8/8 U Ap

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661925

Artikelnummer

RUTN132 115 030

Herstellernummer

N132 115 030

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

26 mm

ClassEA iso U 2-fach-Anschlussdose, Aufputz, ungeschirmt, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) - schnelle installation durch LSA-Kontakte - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt - UPOE-konform - HDBaseT-konform - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt - DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen - RJ11/12 fehlstecksicher