RUTENBECK - RUTN132 112 050 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8/8 U Up - N132 112 050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921661963
Artikelnummer
RUTN132 112 050
Herstellernummer
N132 112 050
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm


