Startseite

RUTENBECK - RUTN132 112 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Up m - N132 112 010

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN132 112 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Up m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661956

Artikelnummer

RUTN132 112 010

Herstellernummer

N132 112 010

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

31 mm

ClassEA iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 1-fach, Unterputz, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) - schnelle installation durch LSA-Kontakte - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt - mit Kunststofftragstegen - mit Spreizkrallen - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt - UPOE-konform - HDBaseT-konform - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.) - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt - DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen - RJ11/12 fehlstecksicher