RUTENBECK - RUTN132 104 050 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8/8 U Up - N132 104 050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - schräg
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921661949
Artikelnummer
RUTN132 104 050
Herstellernummer
N132 104 050
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
schräg
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
29 mm


