RUTENBECK - RUTN130 112 40 AnschluAdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Up pol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4043921041093
Artikelnummer
RUTN130 112 40
Herstellernummer
N130 112 40
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Designfähig:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm


