RUTENBECK - RUTN130 112 16 AnschluAdose UAE 8/8 (8/8) LSA-Plus Up - N130 112 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921061664
Artikelnummer
RUTN130 112 16
Herstellernummer
N130 112 16
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
30 mm


