Startseite

RUTENBECK - RUTN130 104 40 ISDN Dose 2x4 polig mit schaltbarem Wide - N130 104 40

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN130 104 40 ISDN Dose 2x4 polig mit schaltbarem Wide

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)

  • Kategorie - 3

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921040898

Artikelnummer

RUTN130 104 40

Herstellernummer

N130 104 40

Hersteller

RUT

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(4)

Kategorie:

3

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

1013

Anschlussart:

Schraube

Separater Erdungsanschluss:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

29 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente - Metalltragring - mit Spreizkrallen - Stecköffnung schräg nach unten geneigt - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - vergoldete Kontaktoberflächen - Widerstände zu-/abschlatbar über Steckbrücken - Nennspannung: 125 V - Nennstrom: 1 A bei 50° C - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min. - Kontaktwiderstand: < 20 mΩ - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3 - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)