RUTENBECK - RUTN130 102 47 AnschluAdose UAE 8/8 (8/8) Up polarweiA - N130 102 47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921040010
Artikelnummer
RUTN130 102 47
Herstellernummer
N130 102 47
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm


