RUTENBECK - RUTN130 102 45 AnschluAdose UAE 8 (8) UP reinweiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 3
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4043921039991
Artikelnummer
RUTN130 102 45
Herstellernummer
N130 102 45
Hersteller
RUT
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
nein
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm


