Startseite

RUTENBECK - RUTN130 101 31 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8/8) Ap polarweiA - N130 101 31

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN130 101 31 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8/8) Ap polarweiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 3

  • Auslassrichtung - schräg

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921039502

Artikelnummer

RUTN130 101 31

Herstellernummer

N130 101 31

Hersteller

RUT

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

3

Auslassrichtung:

schräg

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schraube

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

nein

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

26 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 8-polig, 2 x 8 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente - Stecköffnung schräg nach unten geneigt - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V - Nennstrom: 1 A bei 50° C - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min. - Kontaktwiderstand: < 20 mΩ - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3 - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)