RUTENBECK - RUTN130 101 29 AnschluAdose UAE 8 (8) AP reinweiA - N130 101 29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921039489
Artikelnummer
RUTN130 101 29
Herstellernummer
N130 101 29
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm


