RUTENBECK - RUTN103 105 18 TAE 2x6/6 NFF Up 0 rw - N103 105 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921037331
Artikelnummer
RUTN103 105 18
Herstellernummer
N103 105 18
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
29 mm


