RUTENBECK - RUTN103 101 14 TAE 2x6/6 NFF Ap rw - N103 101 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TAE 2x6/6 NFF
Aufputzmontage - ja
Farbe - weiß
Mit Textfeld - ja
Anschlussart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4043921037089
Artikelnummer
RUTN103 101 14
Herstellernummer
N103 101 14
Hersteller
RUT
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Anschlussart:
Schraube
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Designfähig:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
27 mm


