RUTENBECK - RUTN102 102 04 TAE 3x6 NFN Up rw - N102 102 04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921036556
Artikelnummer
RUTN102 102 04
Herstellernummer
N102 102 04
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
TAE 3x6 NFN
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
31 mm


