Startseite

RUTENBECK - RUTN102 101 09 TAE 3x6 NFN Ap rw - N102 101 09

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN102 101 09 TAE 3x6 NFN Ap rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921036402

Artikelnummer

RUTN102 101 09

Herstellernummer

N102 101 09

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Ausführung:

TAE 3x6 NFN

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schraube

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Breite:

65 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

27 mm

TAE-Anschlussdose, NFN, Aufputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V DC/AC - Stromkreisbelastung: max. 10 VA - Isolationswiderstand: ≥ 200 MΩ - Kontaktwiderstand: ≤ 20/30 mΩ - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min. - Lebensdauer: ˃ 100.000 Steckzyklen - metrische Schrauben für Zentralstücke - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)