RUTENBECK - RUTN100 100 55 Abdeckplatte verschlieAbar IP44 fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921056547
Artikelnummer
RUTN100 100 55
Herstellernummer
N100 100 55
Hersteller
RUT
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
ja
Breite:
91 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
91 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
34 mm


