RUTENBECK - RUT23510002 Staubschutzkappe mausgrau - 23510002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für - RJ45-Buchse
RAL-Nummer - 7005
Ausführung - Blindstopfen
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4043921064405
Artikelnummer
RUT23510002
Herstellernummer
23510002
Hersteller
RUT
Farbe:
grau
Geeignet für:
RJ45-Buchse
RAL-Nummer:
7005
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
16 mm
Höhe:
14 mm
Staubschutzkappe zur Nachrüstung an allen Patchpaneln in basic-Ausführung und allen Universalmodulen von Rutenbeck, mausgrau (ähnlich RAL 7035), 14 x 16 mm, 1 g Farbe:grau, RAL-Nummer:7005, Ausführung:Blindstopfen, Geeignet für:RJ45-Buchse, Breite:16 mm,Höhe:14 mm


