Startseite

RUTENBECK - RUT234101100 Patchpanel Cat.6A iso U 24fach 19 - 234101100

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT234101100 Patchpanel Cat.6A iso U 24fach 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921663134

Artikelnummer

RUT234101100

Herstellernummer

234101100

Hersteller

RUT

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

130 mm

Cat.6A iso U-Patchpanel, ungeschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Anzahl der Buchsen/Kupplungen:24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:24, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Kategorie:6A (IEC), Anschlussart:LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44 mm, Breite:483 mm, Tiefe:130 mm