Startseite

RUTENBECK - RUT232101100 Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic - 232101100

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT232101100 Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - LSA

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921662526

Artikelnummer

RUT232101100

Herstellernummer

232101100

Hersteller

RUT

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Anschlussart:

LSA

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

130 mm

ClassEA iso U-Patchpanel, ungeschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Anzahl der Buchsen/Kupplungen:24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:24, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Kategorie:5E, Anschlussart:LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44 mm, Breite:483 mm, Tiefe:130 mm