RUTENBECK - RUT228100406 Q8APL 6xLC-D OS2 APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 24
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Fusionsspleiß
Schutzart (IP) - IP44
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921665749
Artikelnummer
RUT228100406
Herstellernummer
228100406
Hersteller
RUT
Geeignet für Anzahl der Fasern:
24
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Schutzart (IP):
IP44
Abschließbar:
ja
Getrennte Kammern:
ja
RUTENBECK Q8APL 6xLC-D OS2 APC Geeignet für Anzahl der Fasern:24, Art der Kupplung:Fusionsspleiß, Werkstoff:Kunststoff, Getrennte Kammern, Abschließbar, Schutzart (IP):IP44


