Startseite

RUTENBECK - RUT228081200 Q8KMK-ST SM rw - 228081200

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228081200 Q8KMK-ST SM rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Farbe - Aluminium

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665428

Artikelnummer

RUT228081200

Herstellernummer

228081200

Hersteller

RUT

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Farbe:

Aluminium

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

RUTENBECK Q8KMK-ST SM rw Geeignet für Faserart:Singlemode, Steckverbindertyp Anschluss 1:ST, Steckverbindertyp Anschluss 2:ST, Werkstoff des Gehäuses:Metall, Werkstoff der Hülse:Keramik, Befestigungsart:einrasten, Farbe:Aluminium