Startseite

RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG - 228020000

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665947

Artikelnummer

RUT228020000

Herstellernummer

228020000

Hersteller

RUT

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

ja

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

482 mm

Breite:

231 mm

Tiefe:

44 mm

RUTENBECK Spleissbox 4fach für Keystone 4FX REG