Startseite

RUTENBECK - RUT228000100 Q8SC-D/LC-Q-MA Up rw - 228000100

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT228000100 Q8SC-D/LC-Q-MA Up rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921665596

Artikelnummer

RUT228000100

Herstellernummer

228000100

Hersteller

RUT

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Auslassrichtung:

gerade

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

17 mm

Gerätetiefe:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

67 mm

RUTENBECK Q8SC-D/LC-Q-MA Up rw Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:sonstige, Auslassrichtung:gerade, Montageart:Unterputz, Werkstoff:Metall, Werkstoffgüte:sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz:anodisiert/eloxiert, Ausführung der Oberfläche:glänzend, Farbe:weiß, RAL-Nummer (ähnlich):9010, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:2, Geeignet für Schutzart (IP):IP21, Gerätebreite:70 mm, Gerätehöhe:17 mm, Gerätetiefe:70 mm, Min. Tiefe der Gerätedose:67 mm