RUTENBECK - RUT226104061 WLAN Accesspoint 1,2 Gbit mit PoE Up 2,4 - 226104061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Managed - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921665800
Artikelnummer
RUT226104061
Herstellernummer
226104061
Hersteller
RUT
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
VPN-Security:
ja
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Einbau:
ja
Repeaterfunktion:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein


