RUTENBECK - RUT226104032 WLAN Accesspoint 300 Mbit Up 2,4GHz 300M - 226104032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Managed - ja
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Packung
1 ST
EAN
4043921665817
Artikelnummer
RUT226104032
Herstellernummer
226104032
Hersteller
RUT
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
VPN-Security:
ja
Bridgefunktion:
ja
Repeaterfunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Einbau:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
ja
Steckdosenadapter:
nein


