Startseite

RUTENBECK - RUT226104031 WLAN Accesspoint 1,2 Gbit Up 2,4/5GHz 1, - 226104031

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT226104031 WLAN Accesspoint 1,2 Gbit Up 2,4/5GHz 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Managed - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665794

Artikelnummer

RUT226104031

Herstellernummer

226104031

Hersteller

RUT

Max. Übertragungsrate:

150 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

VPN-Security:

ja

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP21

Einbau:

ja

Repeaterfunktion:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

RUTENBECK WLAN Accesspoint 1,2 Gbit Up 2,4/5GHz 1,2G reinweiß