Startseite

RUTENBECK - RUT19310510 Kabelauslass KD Up 0 - 19310510

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT19310510 Kabelauslass KD Up 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921661758

Artikelnummer

RUT19310510

Herstellernummer

19310510

Hersteller

RUT

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

universelle Up-Kabeldurchführung, Ausschnittgröße des Kabeldurchlasses 32,5 x 17,5 mm, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, abbrechbarer Tragring für Stegversion, mit rückeitiger Zugentlastung 70 x 70 x 17 mm, 46 g Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:Leitungsauslass, Tragring, Beschriftungsfeld:Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar, Montageart:Unterputz, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz:sonstige, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:schwarz, RAL-Nummer (ähnlich):9005, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP):IP20, Gerätebreite:70 mm, Gerätehöhe:70 mm, Gerätetiefe:17 mm