Startseite

RUTENBECK - RUT17010662 HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), mit Kabel - 17010662

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010662 HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), mit Kabel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661390

Artikelnummer

RUT17010662

Herstellernummer

17010662

Hersteller

RUT

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

sonstige

Tragring:

ja

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, mit Kabelpeitsche (30 cm), schwarz (ähnlich RAL 9005)