RUTENBECK - RUT17010661 Keystone-USB schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921658703
Artikelnummer
RUT17010661
Herstellernummer
17010661
Hersteller
RUT
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Keystone Modul, USB-A, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard-Keystone-Öffnung. schwarz (ähnlich RAL 9005) Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:sonstige, Tragring, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:schwarz, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube


