Startseite

RUTENBECK - RUT17010660 USB-Keystone, USB 3.0, USB A (Buchse/Buc

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010660 USB-Keystone, USB 3.0, USB A (Buchse/Buc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661413

Artikelnummer

RUT17010660

Herstellernummer

17010660

Hersteller

RUT

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

USB-Keystone, USB 3.0, USB A (Buchse/Buchse), für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ähnlich RAL 9005)