Startseite

RUTENBECK - RUT17010062 Blindabdeckung fA1/4r Montageadapter KMK - 17010062

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17010062 Blindabdeckung fA1/4r Montageadapter KMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661437

Artikelnummer

RUT17010062

Herstellernummer

17010062

Hersteller

RUT

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

sonstige

Blindkappe für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ähnlich RAL 9005)