Startseite

RUTENBECK - RUT17000660 Keystone-BNC-F schwarz

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT17000660 Keystone-BNC-F schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921658611

Artikelnummer

RUT17000660

Herstellernummer

17000660

Hersteller

RUT

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Keystone Modul, BNC-F, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard- Keystone-Öffnung, schwarz (ähnlich RAL 9005) Ausführung:Buchse (Jack), Steckverbindertyp:BNC, Kontaktausführung:weiblich (female), Anschlussart:sonstige, Impedanz:75 Ohm, Isolierter Einbau