RUTENBECK - RUT13910556 IP44 Ap-GehAuse fA1/4r Industrie- anwend - 13910556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921665879
Artikelnummer
RUT13910556
Herstellernummer
13910556
Hersteller
RUT
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
90 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
93 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
89 mm


