Startseite

RUTENBECK - RUT13900310 Universalmodul 1xRJ45 Kat.6A 25Gbit - 13900310

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUT13900310 Universalmodul 1xRJ45 Kat.6A 25Gbit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921665770

Artikelnummer

RUT13900310

Herstellernummer

13900310

Hersteller

RUT

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte Ausführung:Buchse (Jack), Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie:sonstige, Anschlussart:Schneidklemme IDC, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Massivleiter, Farbe:sonstige, AWG-Bereich:22...26