Runpotec - RUN20957 XB 500 APF -Adapterplatte-FA1/4Ae fA1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004254056
Artikelnummer
RUN20957
Herstellernummer
20957
Hersteller
RUN
Die XB 500 APF - Adapterplatte - Fu?e kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Dies ermoglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbunden bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zugig mit dem XB 500 oder XB 500 T verbunden und wieder getrennt werden. Die vier ausklappbaren Standfu?e ermoglichen einen hoheren Stand (21 cm) des XB 500 und XB 500 T auf der zu betonierenden Decke, dadurch wird ein Verrutschen verhindert bzw. ein storungsfreies Abrollen ist gegeben. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar. Optimales Einsatzgebiet: fur optimales Ab- und Abrollen auf stahlarmierten Betonplatten