Startseite

RUNPOTEC - RUN20850 Multibacken RM35 - rund - 20850

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20850 Multibacken RM35 - rund

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003467266

Artikelnummer

RUN20850

Herstellernummer

20850

Hersteller

RUN

Mit den Multibacken RM35 - Rund konnen optimale bzw. hochst prazise Messergebnisse mit dem RM35 - Digitales Kabellangenmessgerat erzielt werden. Die Multibacken RM35 paarweise, mit dem gewahlten Durchmesser nach oben, in die vorgesehene Offnung einlegen.Durchmesser fur das jeweilige Kabel mittels Drehen des Einstellrades justieren: Kabeldurchmesser 2 - 3 mm: Multibackendurchmesser 3 mm, Kabeldurchmesser 3 - 4 mm: Multibackendurchmesser 4 mm, Kabeldurchmesser 4 - 6 mm: Multibackendurchmesser 6 mm, Kabeldurchmesser 6 - 8 mm : Multibackendurchmesser 8 mm, Kabeldurchmesser 8 - 10 mm: Multibackendurchmesser 10 mm, Kabeldurchmesser 10 - 12 mm: Multibackendurchmesser 12 mm, Kabeldurchmesser 12 - 15 mm: Multibackendurchmesser 15 mm, Optimales Einsatzgebiet: mitRM35 - Digitales Kabellangenmessgerat, Lieferumfang: 2 x Multibacken RM35 rund 3 - 15 mm