RUNPOTEC - RUN20738 FA1/4hrungsbacken RM35 - 4-teilig - 20738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045476705
Artikelnummer
RUN20738
Herstellernummer
20738
Hersteller
RUN
Mit den Führungsbacken RM35 können optimale bzw. höchst präzise Messergebnisse mit dem RUNPOMETER RM35 - Kabellängenmessgerät erzielt werden., Die Führungsbacken paarweise, mit dem gewählten Durchmesser nach oben, in die vorgesehene Öffnung einlegen. , Führungsbacken für den jeweiligen Kabeldurchmesser lt. untenstehender Tabelle auswählen:, Kabeldurchmesser Führungsbacken, Ø 2 - 6 mm Ø 6 mmm - rot, Ø 7 - 12 mm Ø 12 mm - grau, Ø 13 - 18 mm Ø 18 mm - grau, Ø 19 - 24 mm Ø 24 mm - rot, Ø 25 - 32 mm Ø ohne Führungsbacken, Optimales Einsatzgebiet: mit RUNPOMETER RM35, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), ,2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)


