Runpotec - RUN20714 Gurt mit Clipsystem und Ankerpad 2400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045476637
Artikelnummer
RUN20714
Herstellernummer
20714
Hersteller
RUN
Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER RM35 einfach mit dem Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 oder XB 500 verbunden werden. Der Gurt ist bei Art.-Nr. 20706 von 750 mm bis 1200 mm und bei Art.-Nr. 20714 von 1360 mm bis 2400 mm einstellbar., Alternativ kann der Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden und bietet somit eine, Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. Der Gurt mit Clipsystem, kann aber auch mit den RUNPOTEC Kabeleinziehsystemen (Profi -Set Glasfaserstab Ø, 4,5 mm und 6 mm u.dgl....) verbunden werden. Diese Variante ist auch geeignet um, den RUNPOMETER RM35 an Stangen oder Säulen zu fixieren., Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang:, 1 x Gurt mit Clipsystem - Länge 2400 mm, 1 x Ankerpad