Startseite

Runpotec - RUN20606 Systemgleiter RC2 Gewinde RTG A˜ 6 mm

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20606 Systemgleiter RC2 Gewinde RTG A˜ 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - starr

  • Abstandsmessung - nein

  • Videotextgenerator - nein

  • Mit Memory-Funktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476088

Artikelnummer

RUN20606

Herstellernummer

20606

Hersteller

RUN

Ausführung:

starr

Abstandsmessung:

nein

Videotextgenerator:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Der RUNPOTEC SYSTEMGELITER ist in erster Line konstruiert worden, um die RUNPOCAM RC 2 ungehindert zu transportieren. , Die RUNPOTEC LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen ist ebenfalls in den Funktionsgleiter einklippbar., In Kombination mit den RUNPOTECGlasfaserstäben kommt der Systemgleiter optimal zur Anwendung. Hier können lange Distanzen in größeren Rohrquerschnitten wie zum Beispiel Lüftungsrohre, Drainagerohre oder auch Abwasserrohre inspiziert werden., Durch das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm sind diverse Fanghaken, Magnete oder sonstige RUNPOTEC Zubehörteile anschraubbar und eröffnet dadurch eine Vielzahl an weiteren Verwendungsmöglichkeiten., ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.