Runpotec - RUN20560 KAMERAKOPF RC2 MIT KABEL 30M auf Spule

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Länge - 30000...30000 mm
Videotextgenerator - nein
Mit Memory-Funktion - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045476149
Artikelnummer
RUN20560
Herstellernummer
20560
Hersteller
RUN
Ausführung:
biegsam
Länge:
30000...30000 mm
Videotextgenerator:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m., KAMERAKOPF mit Kabel (720 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67., KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf , (Ø 12 mm / L 28 mm) mit RTG Ø 6 mmInnengewinde, kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm)., Einsatzgebiete: Für Rohrinspektionen ab Ø 20 mm über lange Distanzen bis zu 50 m - aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw....) geeignet. In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflur-Kanäle, Wartungs- und Anlagen-Inspektion., Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300 Kabelabroller von Runpotec. - siehe Datenblatt, ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.