Startseite

RUNPOTEC - RUN20559 KAMERAKOPF RC2 MIT KABEL 50M auf Spule - 20559

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN20559 KAMERAKOPF RC2 MIT KABEL 50M auf Spule

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - biegsam

  • Videotextgenerator - nein

  • Länge - 50000...50000 mm

  • Mit Memory-Funktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476156

Artikelnummer

RUN20559

Herstellernummer

20559

Hersteller

RUN

Ausführung:

biegsam

Videotextgenerator:

nein

Länge:

50000...50000 mm

Mit Memory-Funktion:

nein

KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, ­30 m und 50 m., KAMERAKOPF mit Kabel (720 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67., KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf ­, (Ø 12 mm / L 28 mm) mit RTG Ø 6 mmInnengewinde, kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm)., Einsatzgebiete: Für Rohrinspektionen ab Ø 20 mm über lange Distanzen bis zu 50 m - aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw....) geeignet. In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflur-Kanäle, Wartungs- und Anlagen-Inspektion., Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300 Kabelabroller von Runpotec. - siehe Datenblatt, ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen.