Startseite

RUNPOTEC - RUN11150 RC3 Inspektionskamera - 15m + GF3 - 30m - 11150

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN11150 RC3 Inspektionskamera - 15m + GF3 - 30m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989507

Artikelnummer

RUN11150

Herstellernummer

11150

Hersteller

RUN

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivitat, um professionelle Inspektionen einfacher und praziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualitat. Die RC3 App ermoglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen und sie ermoglicht das einfache Teilen von Bildern und Videos. Berichte mit Firmenlogo und Beschreibung lassen sich als PDF per E-Mail oder WhatsApp versenden. Die Kamera eignet sich perfekt fur den Einsatz in schwer zuganglichen Bereichen, da sie sich uber WLAN per RC3 App auf dem Smartphone steuern lasst. Ob Hohlwande, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Luftungssysteme ? die RC3 liefert gestochen scharfe Bilder, lasst sich bequem uber mobile Gerate bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen. Eigenschaften und Vorteile der RC3 Inspektionskamera: Kamerakopf ? 13 mm mit Front- und Seitenkamera: Beide Kameras bieten Full-HD Bild- und Video-Auflosung (1920 x 1080) mit integrierten, dimmbaren LEDs (8 LEDs an der Frontkamera, 1 LED an der Seitenkamera). Kameraauflosung 998.400 Pixel (1280 x 720) ? Front- und Seitenkamera 5.0 Zoll IPS-Farbdisplay: Klare Darstellung durch hochauflosendes Display mit 518.400 Pixeln (960 x 540).WLAN-Verbindung und RC3 App-Steuerung: Bequeme Steuerung und Uberwachung uber Smartphone oder Tablet (Android 6.0+ / iOS 10.0+). Herausnehmbares Monitormodul: Robustes Design mit sto?fester Gummihulle fur den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Gewinde RTG 6: Zur Verbindung mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen, fur Einsatze im Rohr ab ? 14 mm, sowie gro?e Rohre und auch ohne Rohr wie z.B. Hohlwande, Kabelkanale und Doppelkanale und vieles mehrIP67 Schutzklasse: Kamerakopf und Kabel sind gegen Staub und Wassergeschutzt 15 Meter Kamerakabel: Bietet eine gro?e Reichweite und Flexibilitat bei der Inspektion Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit von bis zu 3 Stunden fur lange Inspektionen ohne Unterbrechung. Dimmbares LED-Licht: Perfekte Sicht auch in dunklen oder schlecht beleuchteten Bereichen. Box mit Dreh- und Haltegriff: Praktische und sichere Aufbewahrung des Gerats. Umfangreiches Zubehor: 8-teiliger Zubehorbox GF3 - Kabeleinziehgerat inkl. digitalem Meterzahler, Glasfaserstab ? 3 mm mit Knickschutz-Endhulse (Innengewinde RTG ? 6 mm) und patentierter RG7 Fuhrungsspitze mit Drallausgleich (2 x Au?engewinde RTG ? 6 mm). Verstaut in einer sto?festen Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschutzt, extrem sto?fest und somit bestens fur die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lasst sich mit nur einer Schraube fur Servicearbeiten offnen. Die Ruckschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Ruckrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfugt die Box uber einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Im Lieferumfang ist ein 16-teiliges Zubehorset inkludiert. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermoglicht das Uberwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf denGlasfaserstab inkl. Knickschutzhulsen. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RC2 oder RC3 Inspektionskamera. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (? 14 mm Au?en) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann fur ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von ? 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhangen der Kabel an die Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont.