Runpotec - RUN11144 Kabeleinziehband - fA1/4r Rohrdm 16 - 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045476903
Artikelnummer
RUN11144
Herstellernummer
11144
Hersteller
RUN
Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf RTG Ø 6 mm Gewinde am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles Voraus ist., Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 16 mm - 32 mm., RUNPOFIX - Kabelziehschlaufemit Schutzkappe und Haken oder RTG Ø 6mm Gewinde. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. , Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auchbestens geeignet um mehrere Kabeln zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen. , Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) , Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen., Lieferumfang: 1x RUNPO 1 - 10m, 1 x RUNPO 1 - 15 m, 1 x RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 17mm mit Haken, 1 x RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 23mm mit Gewinde


