RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5“ TFT LCD 16M Color Display. Schutzklasse IP 67. Akku-Dauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Beweissicherung, Speicherfunktion: -Foto-, -Video- (HD) und Audiodokumentation. Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (Kamerakopf Schutzklasse IP 67) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTGØ 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm). Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300 Kabelabroller von Runpotec., Generell eignet sich die RUNPOCAM RC 2 für Rohrinspektionen über lange Distanzenbis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflur-Kanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet., Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm 10057:, Länge 50 Meter mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüsse und Staufach für das Zubehör. Enthaltenes Zubehör: 1 x RUNPOGLEITER, 1 x Schäkel, 1 x Laufrolle, 1 x Spezialkleber,1 x Verbindungshülse, 2 x Endhülse. Glasfaserstab-Zuglast 1300 kg, Gesamtzuglast 220 kg, Einsatzgebiet RUNPOCAM RC 2 in Kombination mit Profi Set 4,5 mm:, optimal geeignet für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm., ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR Codes (Datenblatt) oder auf www.runpotec.com ansehen., Lieferumfang: 1 x Runpocam Rc2 Multifunktionskamera - 50m inkl. gesamtes Kleinteile Zubehör - siehe Katalog + 1 x Profi Set Glasfasterstab 4,5mm - 50m