Startseite

RUNPOTEC - RUN10172 RUNPOMETER RM35 - KabellAngenmessgerAt - 10172

KopierenKopieren
RUNPOTEC - RUN10172 RUNPOMETER RM35 - KabellAngenmessgerAt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Widerstandsmessbereich - nein

  • Max. messbare Leitungslänge - 99999.99 m

  • Kabeldurchmesser - 2...32 mm

  • Durchgangsprüfung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476583

Artikelnummer

RUN10172

Herstellernummer

10172

Hersteller

RUN

Anzeige:

digital

Widerstandsmessbereich:

nein

Max. messbare Leitungslänge:

99999.99 m

Kabeldurchmesser:

2...32 mm

Durchgangsprüfung:

nein

Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt , gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und ,somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RUNPOMETER RM35 im RUNPOTEC , Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kann dieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. , Eichfähig INFO: „Sollten Sie einen geeichten RUNPOMETER RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt anRUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären“, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 x RUNPOMETER RM35, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad, , 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), , 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C Ladekabel, 1 x Netzstecker, , 1 x RUNPOTEC Systemkoffer