Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEYMTST02A MTS NETMAN - YMTST02A

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEYMTST02A MTS NETMAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USB-Schnittstelle - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - ja

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • SNMP - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005169

Artikelnummer

RIEYMTST02A

Herstellernummer

YMTST02A

Hersteller

RPS

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz