RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA030061P0 SWC MTA 30A 1P - WMTA030061P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.3 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251006975
Artikelnummer
RIEWMTA030061P0
Herstellernummer
WMTA030061P0
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.3 mm
Tiefe:
330 mm
Il Multi Switch ATS permette una estrema continuit
di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit
superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.


