RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA016091P0 SWC MTA 16A 1P - WMTA016091P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.3 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251004377
Artikelnummer
RIEWMTA016091P0
Herstellernummer
WMTA016091P0
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.3 mm
Tiefe:
330 mm
Il Multi Switch ATS permette una estrema continuit
di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit
superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.


