RPS(RIELLO UPS) - RIEWMSW00408000 SWC MSW 8X4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 87.9 mm
Tiefe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251006098
Artikelnummer
RIEWMSW00408000
Herstellernummer
WMSW00408000
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
87.9 mm
Tiefe:
360 mm
Il Multi Switch permette una estrema continuit
di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.


