RPS(RIELLO UPS) - RIEWMMS120012P0 *SWC MMS 120A 2P - WMMS120012P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 131.85 mm
Tiefe - 645 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251005596
Artikelnummer
RIEWMMS120012P0
Herstellernummer
WMMS120012P0
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
131.85 mm
Tiefe:
645 mm
Master Switch Monofase (MMS) fa parte della famiglia Master Switch e offre soluzioni adatte a proteggere carichi monofase di diverse potenze. MMS infatti disponibile in tre taglie da 32, 63 e 120 A ed quindi in grado di soddisfare tutte le svariate esigenze di protezione per le utenze monofase.


